Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalter mit Arm für 1 Monitor+1 Tablet silber Tischklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorhalter mit Arm für 1 Monitor+1 Tablet silber Tischklemme
Monitorhalter mit Arm für 1 Monitor+1 Tablet silber Tischklemme
Monitorhalter mit Arm für 1 Monitor+1 Tablet silber Tischklemme
Monitorhalter mit Arm für 1 Monitor+1 Tablet silber Tischklemme
Monitorhalter mit Arm für 1 Monitor+1 Tablet silber Tischklemme
Artikel-Nr.:
     467-#DURA508723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508723
EAN/GTIN:
     4005546998428
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Monitorhalter mit Arm
  • Für 1 Monitor+1 Tablet
  • Tragarm höhenverstellbar 50-340 mm
  • Rotation 360 Grad , Neigbarkeit, 85 Grad nach oben, 25 Grad nach unten
  • neigbare Tragplatte vorhanden
  • Werkstoff: Alu/Kunststoff
  • Farbe: silber
  • Tragfähigkeit: 8 kg
  • Befestigungsart/Montage: Tischklemme
  • Inkl. 5 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung
  • Maße: 780 x 445 x 190 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
ausziehbarer Tastaturbügel:
nein
Befestigungsstandard:
75x75, 100x100
Bildschirmgröße:
27 "
Bruttogewicht:
3.7 kg
Farbe:
silber
Höhe:
445 mm
Marke:
Durable
Material:
Aluminium/Kunststoff
max. Traglast:
8 kg
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tragplatte neigbar:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 165,41*
€ 192,78*
€ 6,78*
ab € 175,17*
€ 200,00*
€ 5,50*
ab € 171,26*
€ 200,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 200,60*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 176,12*
€ 201,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508623
ab € 163,23*
Ähnlich
Durable
508523
ab € 163,03*
Ähnlich
Durable
509423
ab € 46,16*
Ähnlich
Durable
509523
ab € 63,57*
Ähnlich
Durable
509623
ab € 83,26*
Ähnlich
Durable
509723
ab € 135,38*
Ähnlich
Durable
508158
ab € 42,08*
Ähnlich
Durable
508423
ab € 165,50*
Ähnlich
Durable
508323
ab € 166,52*
Ähnlich
Durable
508823
ab € 166,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.