Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor Halterung PRO für 1 Monitor und 1 Tablet, silber, Tischklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939426024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508723
EAN/GTIN:
     4005546998428
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Monitor Halterung PRO für 1 Monitor und 1 Tablet. Für 1 Monitor+1 Tablet. Tragarm höhenverstellbar 50-340 mm. Rotation 360°, Neigbarkeit, 85° nach oben, 25° nach unten. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Alu/Kunststoff. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 8 kg. Befestigungsart/Montage: Tischklemme. Inkl. 5 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung. Maße: 780 x 445 x 190 mm (B x H x T). 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stabile und platzsparende Tischhalterung für 1 Monitor und 1 Tablet für ergonomisches Arbeiten
Farbe:
metallic/silber
Breite:
78 cm
Höhe:
44,5 cm
Tiefe:
19 cm
höhenverstellbar:
ja
max. Schwenkbereich:
360°
neigbar:
85° nach oben, 25° nach unten
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Tragfähigkeit:
8 kg
Werkstoff:
Alu/Kunststoff
Lieferumfang:
inkl. 5 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 166,45*
€ 193,12*
€ 6,78*
ab € 173,68*
€ 197,19*
€ 5,50*
ab € 171,80*
€ 197,32*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,57*
€ 197,33*
4 Tage
44
€ 6,95*
ab € 167,08*
€ 197,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508623
ab € 162,17*
Ähnlich
Durable
508523
ab € 162,16*
Ähnlich
Durable
509423
ab € 46,56*
Ähnlich
Durable
509523
ab € 63,30*
Ähnlich
Durable
509623
ab € 83,90*
Ähnlich
Durable
509723
ab € 135,16*
Ähnlich
Durable
508158
ab € 42,03*
Ähnlich
Durable
508423
ab € 165,59*
Ähnlich
Durable
508323
ab € 165,53*
Ähnlich
Durable
508823
ab € 165,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.