Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA498823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498823
EAN/GTIN:
     4005546981147
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im DIN A4 Format.
  • Haftet auf allen magnethaftenden Oberflächen.
  • Informationsträger können schnell und einfach ausgewechselt werden.
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
silber
Farbname:
metallic silber
für Format:
A4
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Materialstärke:
240 mic
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, 4988, Duraframe, Klapprahmen, Magnetic, Sichtrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,61*
€ 7,71*
€ 6,78*
ab € 4,66*
€ 7,75*
€ 5,50*
ab € 5,34*
€ 9,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,22*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,66*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,80*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,30*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,17*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,61*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,43*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,37*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,40*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,33*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.