Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Picto quadratisch 'WC Behindert' 150x150mm metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild Picto quadratisch 'WC Behindert' 150x150mm metallic silber
Türschild Picto quadratisch 'WC Behindert' 150x150mm metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA495923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     495923
EAN/GTIN:
     4005546403441
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Piktogramm Rollstuhl
  • Türschild PICTO -WC Behindert-
  • Werkstoff: aus hochwertigem Edelstahl
  • quadratisch
  • Befestigungstechnik: werden mit einem Klebepad befestigt
  • Größe (B x H): 150 x 150 mm
  • Farbe: metallic silber
Weitere Informationen:
Befestigung:
Klebepad für verschiedenste Oberflächen
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.129 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
150 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,26*
€ 12,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,33*
€ 12,23*
1
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 13,02*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 8,95*
€ 14,385*
1
€ 4,90*
ab € 12,49*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,80*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,55*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,26*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
490523
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.