Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Duralook A4 50 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch Duralook A4 50 Hüllen schwarz
Sichtbuch Duralook A4 50 Hüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA242501
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     242501
EAN/GTIN:
     4005546241449
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Präsentationsmappe mit eingeschweißten, dokumentenechten PP-Hüllen
  • Beschriftbarem Rückenschild
  • Einband aus Polypropylen (PP)
  • Für A4
  • Größe: 253 x 318 mm (B x H)
  • Farbe: schwarz
  • 50 Hüllen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
beschriftbares Rückenschild
Blattformat:
A4
Breite:
253 mm
Bruttogewicht:
0.404 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Hüllenanzahl:
50
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
318 mm
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Umschlagmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, 2425, Duralook, Präsentationsbuch, Präsentationssichtbuch, Sichthüllenbuch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 7,71*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 7,85*
1
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 8,80*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 5,595*
€ 9,455*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 7,82*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
242701
ab € 4,96*
Ähnlich
Durable
242601
ab € 3,53*
Ähnlich
Durable
243101
ab € 3,07*
Ähnlich
Durable
243201
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
243401
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
243501
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
242101
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
242201
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
242301
ab € 3,57*
Ähnlich
Durable
242401
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.