Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF58142 Herst.-Nr.: 58.142 EAN/GTIN: 0805410581428 |
| |
|
| | |
| - Stufenlose Höhenverstellung über 440mm
- Stufenlose Tiefenverstellung über 450mm
- Geeignet für zwei Bildschirme
- Lieferung mit Durchtischbefestigung und Tischklemme
- Klemmkapazität bis 8-70mm
- Rotieren 360 Grad, neigen +90 Grad/-55 Grad, schwenken 360 Grad
- Einfache Montage und Einstellung
- VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm kompatibel
- Versehen mit praktischem Schnellverschluß-VESA System
- Max. Belastung 8kg/Monitor (t/m 24 Zoll/24 ZollW)
- Hauptsächlich verarbeitet aus Aluminium
- Integriertes Kabelmanagemen
- Monitorrotationsblockade möglich
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber-weiß | Farbname: | silber-weiß | Höhe: | 806 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | Material: | Aluminium | max. Traglast: | 16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellung Schreibtisch, Schreibtischhöhenverstellung, monitorarme dataflex, bürotisch, Bildschirmhalter, Halter, LCD, LCD-Halter, LCD-Wandhalter, LCDHalter, LCDWandhalter, Monitorbefestigung, Monitorhalter, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 211,44* | € 254,73* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,10* | € 260,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,71* | € 268,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|