Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-581423-36 Herst.-Nr.: 58.142 EAN/GTIN: 0805410581428 |
| | |
|
| | |
| Monitorhalter Dataflex Viewlite Monitorarm 14 (SILBER) 2 Arme, Tragfähigkeit bis zu 8 kg pro Arm, höhenverstellbar, Klemmhalterung und Kabellochhalterung - Dataflex Viewlite Monitorarm 14 mit unabhängiger Tiefen- und individueller Höhenverstellung. Geeignet für: 2 Monitore bis 74,6cm Breite und 97,8cm Höhe, Tragfähigkeit: bis 8 kg pro Arm, höhenverstellbar: Ja (Höheneinstellungsbereich ca. 34cm), Befestigungstechnik: Tischklemme oder Durchtischbefestigung über vorhandes Kabelloch, Material: Aluminium (40% recycelt). Ausführung: unabhängige Tiefenverstellung, Monitor neigbar um +90/-55 Grad, Monitor schwenkbar um +90/-90 Grad, Monitor drehbar um 360 Grad, Arm schwenkbar um 360 Grad, geeignet für Schreibtischdicken von 5 bis 40 (Klemme) oder 50 mm (Durchtisch), Monitor-Rotationsstopp wählbar, statische Höhenverstellung, lässt sich dank eines rutschfesten Schutz-Gummiprofils fest auf allen Oberflächen ohne Beschädigungen montieren, kompatibel mit VESA MIS-D 75x75/100x100mm, mit praktischem VESA-Schnellverschluss-System, integriertes Kabelmanagement. Erhältlich in: Silber (58.142) und Schwarz (58.143). Herstellergarantie: 5 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellung Schreibtisch, Schreibtischhöhenverstellung, monitorarme dataflex, bürotisch, ergonomischer Arbeitplatz, Ergonomie am Arbeitsplatz, ergonomisches Arbeitsplatzzubehör, Monitorhalter, Flachbildschirmträger, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Fellowes, Monitorträger, Ergonomie, PC-Ständer, Monitorständer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 210,23* | € 256,23* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,58* | € 261,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,20* | € 269,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|