Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier evercolor RC A4 210x297mm 80g/qm lindgrün VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier evercolor RC A4 210x297mm 80g/qm lindgrün VE=500 Blatt
Multifunktionspapier evercolor RC A4 210x297mm 80g/qm lindgrün VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI40027C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40027C
EAN/GTIN:
     3288580400275
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Farbiges Recyclingpapier
  • 100% Recyclingpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel
  • transparenter, wiederverschließbarer, ökologisch abbaubarer Rieseinschlag
  • für alle Laser- und Tintenstrahldrucksysteme geeignet
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
lindgrün
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,93*
€ 8,09*
2 Tage
184
1
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 9,25*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,85*
1
€ 7,95*
ab € 6,22*
€ 9,92*
1
€ 6,95*
ab € 7,41*
€ 11,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01186* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 40,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,30*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,87*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,11*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,78*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,63*
Ähnlich
Inapa
88300147
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
88300152
ab € 6,45*
Ähnlich
Inapa
88089375
ab € 5,98*
Ähnlich
Inapa
88300146
ab € 10,19*
Ähnlich
Inapa
88089379
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.