Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Evercolor lindgrün, A4 80 g/qm, aus 100 % Altpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/scs88300148_a1.jpg
images/web_details/scs88300148_a1.jpg
images/web_details/papyrus_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCS88300148
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100005028
EAN/GTIN:
     3288580400275
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer geeignet. Aus 100 % Altpapier. ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Weitere Informationen:
Farbe:
lindgrün
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Evercolor Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, aus 100 % Altpapier, lindgrün, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier Evercolor, DIN A4, 80g/qm, lindgrün, aus 100 % Altpapier, Umweltzeichen „Blauer Engel“, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Farbiges Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, für Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer geeignet. Aus 100 % Altpapier. ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Ursprungsland:
FR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,93*
€ 8,09*
2 Tage
184
1
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 9,25*
1 Tag
7
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,85*
1
€ 7,95*
ab € 6,22*
€ 9,92*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,41*
€ 11,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01482* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,30*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,87*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,11*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,78*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,63*
Ähnlich
Inapa
88300147
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
88300152
ab € 6,45*
Ähnlich
Inapa
88089375
ab € 5,98*
Ähnlich
Inapa
88300146
ab € 10,19*
Ähnlich
Inapa
88089379
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.