Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt weiß
Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt weiß
Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI14239C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     14239C
EAN/GTIN:
     3329680142396
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.49 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1128* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12016C
ab € 2,49*
Zubehör
Clairefontaine
1516C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1616C
ab € 2,63*
Zubehör
Clairefontaine
4239C
ab € 3,76*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1316C
ab € 1,88*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2816C
ab € 4,02*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75016C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5428C
ab € 2,56*
Zubehör
Clairefontaine
5430C
ab € 2,21*
Zubehör
Clairefontaine
5431C
ab € 2,05*
Zubehör
Clairefontaine
7070C
ab € 54,24*
Zubehör
Clairefontaine
55432C
ab € 21,48*
Zubehör
Clairefontaine
55436C
ab € 21,46*
Zubehör
Clairefontaine
55435C
ab € 20,17*
Zubehör
Clairefontaine
1816C
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.