Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,00m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,00m
Artikel-Nr.:
     4590-SP77480
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     SP77480
EAN/GTIN:
     4017538073457
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 1,00m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - DVI-D Stecker
· Schirmung: Folie+Geflecht
· Adern Material: Kupfer verzinnt
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Chrom
· Farbe Kabel: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi hdmi, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi, HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, HDMI-DVI-Kabel, HDMI-DVI Adapterkabel, HDMI auf DVI Konverterkabel, DVI 24+1, HDMI-DVI Monitorkabel, Mantelstromfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 6,68*
€ 5,50*
ab € 5,69*
€ 6,70*
Lager 4590
261
€ 4,50*
ab € 6,42*
€ 6,86*
€ 3,50*
ab € 24,04*
€ 25,40*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77481
ab € 6,45*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77482
ab € 6,36*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77483
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.