Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD -- ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD -- ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,0m
shiverpeaks-BASIC-S--HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD -- ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS77470-2
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS77470-2
EAN/GTIN:
     4017538018724
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 1m
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD -- ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,0m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsstandards: 4K, UHD, 3D
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k, HDMI A-Stecker / HDMI C-Stecker, HDMI-A-Stecker - HDMI-C-Stecker, Mini HDMI Kabel, Micro HDMI Kabel, HDMI Kabel, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Anschlusskabel, UHD, HDR, Full HD, HighSpeed HDMI Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
280
€ 4,50*
ab € 2,66*
€ 4,13*
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 4,14*
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 4,84*
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 20,18*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77471-2
ab € 2,79*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77472-2
ab € 3,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77473-2
ab € 3,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77475-2
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.