Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77470-2 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz (BS77470-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-883821
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77470-2
EAN/GTIN:
     4017538015662
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 1m

Produkttext

BASIC-S--HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD -- ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,0m · Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie · Kabelaufbau: AWG 30 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz · Übertragungsstandards: 4K, UHD, 3D

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
Anschluss 1  HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2  HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Produktfarbe  Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Menge pro Packung  1 Stück(e)
3D  Ja
HDMI Ethernet-Kanal  Ja
AWG Kabelgröße  30

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
3D:
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
AWG Kabelgröße:
30
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k, shiverpeaks, 77470, bs774702, hdmi, bs77470, astecker, cstecker, vergoldete, kontakte, 2160, 4017538018724, 4096, stecker, basics, kabel, fullhd, qualität, stück, basicshdmi, full, ultra, heac, hdmikabel, standard, type, mini
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
€ 4,50*
ab € 2,66*
€ 4,13*
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 4,14*
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 4,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 20,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77471-2
ab € 2,79*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77472-2
ab € 3,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77473-2
ab € 3,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77475-2
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.