Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77473-2 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77473-2 HDMI-Kabel
shiverpeaks BS77473-2 HDMI-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69460862
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77473-2
EAN/GTIN:
     4017538018311
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 3m
BASIC-S--HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD -- ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP C Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsstandards: 4K, UHD, 3D
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77470-2
ab € 2,54*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77471-2
ab € 2,79*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77472-2
ab € 3,01*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77475-2
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.