Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 10,0 x 133 mm | Geschliffen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 10,0x133mm geschliffen
HSS-Bohrer 10,0x133mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     4588-COX970400
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970400
EAN/GTIN:
     4035300023080
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS geschliffen

• Bohrdurchmesser 10 mm
• Arbeitslänge 87 mm
• Gesamtlänge 133 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• Nach DIN 338, Typ N gefertigt
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Aus vollem Material hergestellt
• Präzisionsgeschliffen
• Extrem hohe Standzeit

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,034*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,2068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,794*
€ 18,79486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,544*
€ 18,49736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,664*
€ 17,45016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,064*
€ 16,73616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,644*
€ 16,23636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,034*
€ 13,13046
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970312
ab € 5,853*
Ähnlich
Connex
COX970317
ab € 5,883*
Ähnlich
Connex
COX970402
ab € 7,63872*
Ähnlich
Connex
COX970405
ab € 8,49171*
Ähnlich
Connex
COX970410
ab € 9,91851*
Ähnlich
Connex
COX970420
ab € 11,71362*
Ähnlich
Connex
COX970430
ab € 13,31592*
Ähnlich
Connex
COX970322
ab € 5,883*
Ähnlich
Connex
COX970327
ab € 5,883*
Ähnlich
Connex
COX970332
ab € 7,338*
Ähnlich
Connex
COX970333
ab € 3,067*
Ähnlich
Connex
COX970335
ab € 6,184*
Ähnlich
Connex
COX970340
ab € 6,174*
Ähnlich
Connex
COX970342
ab € 3,368*
Ähnlich
Connex
COX970345
ab € 3,562*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.