Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 1,5 x 40 mm | Geschliffen | 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 1,5x 40mm geschl. 2 St.
HSS-Bohrer 1,5x 40mm geschl. 2 St.
Artikel-Nr.:
     4588-COX970317
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970317
EAN/GTIN:
     4035300552009
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 1,5mm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS geschliffen

• 2 Stück
• Bohrdurchmesser 1,5 mm
• Arbeitslänge 18 mm
• Gesamtlänge 40 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• Nach DIN 338, Typ N gefertigt
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Aus vollem Material hergestellt
• Präzisionsgeschliffen
• Extrem hohe Standzeit

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,863*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,503*
€ 10,11857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,403*
€ 9,99957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,023*
€ 9,54737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,713*
€ 9,17847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,333*
€ 8,72627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,863*
€ 6,97697
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970312
ab € 5,873*
Ähnlich
Connex
COX970400
ab € 11,054*
Ähnlich
Connex
COX970402
ab € 7,64871*
Ähnlich
Connex
COX970405
ab € 8,5317*
Ähnlich
Connex
COX970410
ab € 9,91851*
Ähnlich
Connex
COX970420
ab € 11,75361*
Ähnlich
Connex
COX970430
ab € 13,29591*
Ähnlich
Connex
COX970322
ab € 5,883*
Ähnlich
Connex
COX970327
ab € 5,883*
Ähnlich
Connex
COX970332
ab € 7,318*
Ähnlich
Connex
COX970333
ab € 3,067*
Ähnlich
Connex
COX970335
ab € 6,174*
Ähnlich
Connex
COX970340
ab € 6,174*
Ähnlich
Connex
COX970342
ab € 3,368*
Ähnlich
Connex
COX970345
ab € 3,562*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.