Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 2,5 x 57 mm | Geschliffen | 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 2,5x 57mm geschl. 2 St.
HSS-Bohrer 2,5x 57mm geschl. 2 St.
Artikel-Nr.:
     4588-COX970327
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970327
EAN/GTIN:
     4035300552023
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 2,5 mm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS geschliffen

• 2 Stück
• Bohrdurchmesser 2,5 mm
• Arbeitslänge 30 mm
• Gesamtlänge 57 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• Nach DIN 338, Typ N gefertigt
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Aus vollem Material hergestellt
• Präzisionsgeschliffen
• Extrem hohe Standzeit

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,913*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,503*
€ 10,11857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,473*
€ 10,08287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,123*
€ 9,66637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,773*
€ 9,24987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,393*
€ 8,79767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,913*
€ 7,03647
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970312
ab € 5,913*
Ähnlich
Connex
COX970317
ab € 5,913*
Ähnlich
Connex
COX970400
ab € 11,064*
Ähnlich
Connex
COX970402
ab € 7,67871*
Ähnlich
Connex
COX970405
ab € 8,51172*
Ähnlich
Connex
COX970410
ab € 9,9585*
Ähnlich
Connex
COX970420
ab € 11,7036*
Ähnlich
Connex
COX970430
ab € 13,29591*
Ähnlich
Connex
COX970322
ab € 5,903*
Ähnlich
Connex
COX970332
ab € 7,378*
Ähnlich
Connex
COX970333
ab € 3,087*
Ähnlich
Connex
COX970335
ab € 6,204*
Ähnlich
Connex
COX970340
ab € 6,214*
Ähnlich
Connex
COX970342
ab € 3,378*
Ähnlich
Connex
COX970345
ab € 3,562*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.