Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 2,0 x 49 mm | Geschliffen | 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 2,0x 49mm geschl. 2 St.
HSS-Bohrer 2,0x 49mm geschl. 2 St.
Artikel-Nr.:
     4588-COX970322
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970322
EAN/GTIN:
     4035300552016
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS geschliffen

• 2 Stück
• Bohrdurchmesser 2 mm
• Arbeitslänge 24 mm
• Gesamtlänge 49 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• Nach DIN 338, Typ N gefertigt
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Aus vollem Material hergestellt
• Präzisionsgeschliffen
• Extrem hohe Standzeit

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,893*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,463*
€ 10,07097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,423*
€ 10,02337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,113*
€ 9,65447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,803*
€ 9,28557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,463*
€ 8,88097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,893*
€ 7,01267
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970312
ab € 5,893*
Ähnlich
Connex
COX970317
ab € 5,873*
Ähnlich
Connex
COX970400
ab € 11,054*
Ähnlich
Connex
COX970402
ab € 7,64871*
Ähnlich
Connex
COX970405
ab € 8,5317*
Ähnlich
Connex
COX970410
ab € 9,9285*
Ähnlich
Connex
COX970420
ab € 11,7036*
Ähnlich
Connex
COX970430
ab € 13,38591*
Ähnlich
Connex
COX970327
ab € 5,883*
Ähnlich
Connex
COX970332
ab € 7,368*
Ähnlich
Connex
COX970333
ab € 3,077*
Ähnlich
Connex
COX970335
ab € 6,194*
Ähnlich
Connex
COX970340
ab € 6,184*
Ähnlich
Connex
COX970342
ab € 3,368*
Ähnlich
Connex
COX970345
ab € 3,572*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.