Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, (H x B x T) 1050 x 500 x 400 mm, Stahlblech, grau, DN-19 WM-SRV-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandgehäuse, (H x B x T) 1050 x 500 x 400 mm, Stahlblech, grau, DN-19 WM-SRV-400
Wandgehäuse, (H x B x T) 1050 x 500 x 400 mm, Stahlblech, grau, DN-19 WM-SRV-400
Artikel-Nr.:
     4502-98F9537
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 WM-SRV-400
EAN/GTIN:
     4016032383130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Wandgehäuse, DN-19 WM-SRV-400, DIGITUS Server Wandgehäuse 1050x500x400 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Stabiles, geschweißtes Gehäuse - zwei separat abschließbare Bereiche - Zwei separat abschließbare Bereiche der Fronttür - Oberer Bereich mit 4HE horizontalem und 6HE vertikalem 483 mm (19“)-Bereich - Stabiles geschweißtes Gehäuse Die 483 mm (19“)-Server Wandgehäuse erlauben eine ästhetische und effiziente, vertikale Montage von 483 mm (19“)-Aktivkomponenten. Sie sind bestens für eine ökonomische Lösung geeignet. Nutzbar für beispielsweise USV-Anlagen, Netzwerke, DVR, Soundanlagen, Funkruf- und Patchanwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse
Breite:
500 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1050 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 377,54*
€ 439,32*
€ 6,78*
ab € 381,42*
€ 446,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 396,45*
€ 463,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 486,45*
€ 561,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,80*
€ 668,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,08*
€ 602,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,45*
€ 578,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 28,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 21,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 19,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 25,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 21,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 28,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.