Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H07V2-K, 10 mm², AWG 8, grün, Außen-Ø 6,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H07V2-K, 10 mm², AWG 8, grün, Außen-Ø 6,4 mm
PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H07V2-K, 10 mm², AWG 8, grün, Außen-Ø 6,4 mm
PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H07V2-K, 10 mm², AWG 8, grün, Außen-Ø 6,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5125
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64197
EAN/GTIN:
     4099891184100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 64197, HELUKABEL Die 64197 ist eine einadrige, feindrähtige Leitung mit PVC-Isolierung. Eine nach fünf Normen zugelassene Verbindungsleitung, die hauptsächlich für den Export bestimmt ist und in Werkzeugmaschinen verwendet wird. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von Substanzen, die die Benetzungseigenschaften von Lacken beeinträchtigen. Features * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
6.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze grün, litze, helukabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 3,1302*
€ 3,9102*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 4,26*
Lager 4502
152
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,02*
5
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 9,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 1.219,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64213
ab € 3,53*
Ähnlich
Helukabel
64229
ab € 5,03*
Ähnlich
Helukabel
64245
ab € 6,87*
Ähnlich
Helukabel
11019310
ab € 19,21*
Ähnlich
Helukabel
11019345
ab € 34,11*
Ähnlich
Helukabel
11019380
ab € 39,53*
Ähnlich
Helukabel
11019415
ab € 47,00*
Ähnlich
Helukabel
11019450
ab € 52,74*
Ähnlich
Helukabel
11019485
ab € 0,89*
Ähnlich
Helukabel
11019520
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.