Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019520 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 GN (grün) Einzelader grün AD 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11019520 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 GN (grün) Einzelader grün AD 5,1mm
11019520 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 GN (grün) Einzelader grün AD 5,1mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120616
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung helukabel
aderleitung
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader grün | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
grün
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader grün
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64213
ab € 3,53*
Ähnlich
Helukabel
64229
ab € 5,02*
Ähnlich
Helukabel
64245
ab € 6,87*
Ähnlich
Helukabel
11019310
ab € 19,33*
Ähnlich
Helukabel
11019345
ab € 34,26*
Ähnlich
Helukabel
11019380
ab € 39,33*
Ähnlich
Helukabel
11019415
ab € 47,37*
Ähnlich
Helukabel
11019450
ab € 52,63*
Ähnlich
Helukabel
11019485
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
64197
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.