| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-120603 Herst.-Nr.: 11019485 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11019485 HELUKABEL FÜNFNORM 1X4 mm2 AWG12 GN (grün) Einzelader grün AD 4,6mm Nennspannung Uo/U 450V/750V nach UL/CSA 600V: Typ: Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung Bauart: Einzelader grün Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X4 mm2 Aufbau AWG: 1XAWG12 Ader Aderdurchmesser: 4,6mm Nennspannung: Uo/U: 450V/750V UL/CSA: 600V Prüfspannung: Spannung: 2500V Mindestbiegeradius: fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: fest UL/CSA: -40°C bis 105°C Farbe: Ader/n: grün Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - grün - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen. - Diese fünffach genormte Einzelader ist für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer konzipiert. - Für Field wiring und Factory wiring Anwendungen. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Gerätebau -Maschinenbau -Schaltanlagen -Schaltschrankbau -Verteiler -Interne Geräteverdrahtung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, Einzeladern, Multinorm UL, CSA Einzeladern |
| | |
| |