Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 10mm2; 8AWG; PVC; grün; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 10mm2; 8AWG; PVC; grün; 450V,750V
Leitungen; H07V2-K; Line; Cu; 10mm2; 8AWG; PVC; grün; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07V2-K1000GN
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: UL 1015;CSA-TEW;UL 1063;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V2-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderdurchmesser: 8AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Biegeradius der Leitung min.: 4xØ
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x10mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,44*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 4,25*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 10,08*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 308,93*
€ 359,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,08*
€ 12,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,80*
€ 10,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.