Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
FÜNFNORM H07V2-K 8 AWG (1x10 mm²) GN Einzelader / Aderleitungen PVC UL CSA
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
301-64197
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
64197
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
RAL-Nummer:
6018.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grün
Leiter-Nennquerschnitt:
10.0 MMK
AWG-Querschnitt:
8.0
Außendurchmesser ca.:
6.4 MMT
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 301
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
Verdrahtungsleitung
,
litze grün
,
litze
,
helukabel litze
,
64197
,
Leitungen
,
nach
,
internationalen
,
Normen
,
H07
,
V2-K
,
10/AWG8
,
gn
,
HELU
,
Helukabel
,
/
,
Aderleitungen
,
PVC
,
UL
,
CSA
,
Fünfnorm
,
10064197
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
152
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,40*
Lager 301
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 3,1202*
€ 3,8902*
Lager 52L5J
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 4,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 10,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,8902*
€ 4,62934
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,1202*
€ 3,71304
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 389,02* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 301
Versand:
Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Helukabel
64213
ab € 3,53*
Ähnlich
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Helukabel
64229
ab € 5,03*
Ähnlich
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Helukabel
64245
ab € 6,87*
Ähnlich
11019310 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,5mm² AWG20 GN (grün) Einzelader grün AD 2,7mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019310
ab € 19,33*
Ähnlich
11019345 HELUKABEL FÜNFNORM 1X0,75mm² AWG19 GN (grün) Einzelader grün AD 2,9mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019345
ab € 34,26*
Ähnlich
11019380 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1mm² AWG18 GN (grün) Einzelader grün AD 3,1mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019380
ab € 39,33*
Ähnlich
11019415 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1,5mm² AWG16 GN (grün) Einzelader grün AD 3,4mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019415
ab € 47,21*
Ähnlich
11019450 HELUKABEL FÜNFNORM 1X2,5mm² AWG14 GN (grün) Einzelader grün AD 4,0mm VPE 100,0 Meter
Helukabel
11019450
ab € 52,63*
Ähnlich
11019485 HELUKABEL FÜNFNORM 1X4mm² AWG12 GN (grün) Einzelader grün AD 4,6mm
Helukabel
11019485
ab € 0,89*
Ähnlich
11019520 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 GN (grün) Einzelader grün AD 5,1mm
Helukabel
11019520
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen