Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT II, gelb, 66.9328-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT II, gelb, 66.9328-24
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT II, gelb, 66.9328-24
Artikel-Nr.:
     4502-86F9244
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9328-24
EAN/GTIN:
     4099889679878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Federkontaktstift
4 mm Stecker, 66.9328-24, Stäubli Electrical Connectors Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
59 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
3.9 mm
Messkategorie:
CAT II
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0153 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lamellenstecker, Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, stäubli 4 mm bananenstecker, stäubli lamellenstecker, turmstecker 32a, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Laborstecker, Federkorbstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder, Sicherheitslaborstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,6364*
€ 3,4164*
25
Frei Haus
ab € 2,6888*
€ 3,4788*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,644*
€ 3,994*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,32*
1
€ 8,95*
ab € 3,38*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9408-10027
ab € 7,27*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10024
ab € 8,87*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20027
ab € 8,52*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20024
ab € 6,8434*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.