Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenstecker Gold, Kontakt vergoldet / 50A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stäubli 4 mm Bananenstecker Gold, Kontakt vergoldet / 50A, Schraubanschluss
Stäubli 4 mm Bananenstecker Gold, Kontakt vergoldet / 50A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2263095
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.1053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Farbe = Gold
Gender = Stecker
Anschlussart = Schraub
Nennstrom = 50A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Federkontakt = Ja
Länge = 29.5mm
Typ = Bananenstecker

Multi Contact BananensteckerDer Multi Contact Bananenstecker ist ein nicht isolierter 4-mm-Stecker in Laternenausführung. Die Laternenfeder wird aus einer Kupferlegierung gezogen, um einen konstanten Kontaktdruck und einen niedrigen Widerstand zu gewährleisten. Er hat einen Nennstrom von 50 A.Eigenschaften und VorteileSchraubanschluss Vergoldetes Kontaktmaterial aus Messing Federkontakt Länge: 35,5 mmAnwendungenAutomobilbau (Anlagen für die Kfz-Fertigung) Motorsport Luftfahrt (Anlagenausrüstung)ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schraub
Nennstrom:
50A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Federkontakt:
Ja
Länge:
29.5mm
Typ:
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Messerleiste, stäubli lamellenstecker, bananenstecker, bananenstecker gold, 2263095, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Staubli, 221053, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,61*
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,62*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.