Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenstecker Gelb, Kontakt vernickelt, 600V / 32A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7260543
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9328-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Federkontaktstift
Farbe = Gelb
Gender = Stecker
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 600V
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 59mm
Typ = Bananenstecker
Isoliermaterial = Polyamid

4 mm stapelbarer Stecker, Kat. II - XZGL Serie. Multi-Contact 's zgl Serie mit stapelbarem Stecker sind federbelastet für schnellen und effizienten Anschluss. Günstig abgewinkelt Zugentlastung sorgt für bequeme Stecken zwischen den Steckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
600V
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
59mm
Typ:
Bananenstecker
Isoliermaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Lamellenstecker, Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, stäubli 4 mm bananenstecker, stäubli lamellenstecker, turmstecker 32a, 7260543, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Staubli, 66932824, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,6264*
€ 3,4464*
25
Frei Haus
ab € 2,6788*
€ 3,5088*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,634*
€ 3,934*
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,37*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9408-10027
ab € 7,26*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10024
ab € 8,89*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20027
ab € 8,51*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20024
ab € 6,8534*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.