Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 3 HE, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 3 HE, 175 mm
EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 3 HE, 175 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H3866
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-131
EAN/GTIN:
     4036088071355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 6he
Ungeschirmter Baugruppenträger zur Backplanemontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträgersatz
Breite:
482.6 mm
Höhe:
132.55 mm
Länge:
175 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
3 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Baugruppe, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 63,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 71,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,45*
€ 79,49*
€ 8,95*
ab € 66,06*
€ 87,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 105,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,37*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 25,06*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 8,77*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,32*
Zubehör
nVent Schroff
24561-051
ab € 10,73*
Zubehör
nVent Schroff
20838-273
ab € 23,60*
Zubehör
nVent Schroff
20838-188
ab € 16,19*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,39*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,76*
Zubehör
nVent Schroff
20822-048
ab € 21,21*
Zubehör
nVent Schroff
64560074
ab € 1,29*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,66*
Zubehör
Schroff
30838123
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.