| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4371924 Herst.-Nr.: 20838-188 EAN/GTIN: 5059040275461 |
| |
|
| | |
| Typ = Frontplatte Farbe = Grau Material = Aluminium Teileinheiten = 7TE Höheneinheiten HE = 3U
Zur Befestigung am Baugruppenträger sind Nippel- (3) und Halsschrauben (2) erforderlich. Bitte separat bestellen. 19Zoll Frontplatten, ungeschirmt. Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite gelb chromatiert, leitfähig. Material/Farbe/Oberfläche Weitere Informationen: | | Typ: | Frontplatte | Farbe: | Grau | Material: | Aluminium | Teileinheiten: | 7TE | Höheneinheiten HE: | 3U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4371924, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 20838188, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,27* | € 24,59* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 22,72* | € 40,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|