Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 3HE 84TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 3HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 3HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 3HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 3HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 3HE 84TE
SCHROFF Frontplatte, schwenkbar, geschirmt, zur Montage an Modulschienen - FRONTPL.SCHWENKB.HF 3HE 84TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2473
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848611
EAN/GTIN:
     4036088055317
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Schwenkbare Frontplatte, vorne eloxiert, hinten leitfähig, geschirmt, 3 HE, 84 TE

FRONTPL.SIDE HINGED 3U 84HP

Frontplatte mit EMV-Dichtung (Textil) - Scharniere wahlweise links oder rechts montierbar - Passend für Baugruppenträger europacPRO und Gehäuse ratiopacPRO, compacPRO und propacPRO

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Frontblenden
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Höhe:
128.4 mm
Tiefe:
2.5 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
0.559 kg
Bruttogewicht:
0,559
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 20848611, FRONTPL.SIDE HINGED 3U 84HP, 3U, 20848-611, 84HP, FRONTPL.SIDE, HINGED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 43,33*
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 43,33*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560784
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.