Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL. 3HE 84TE EL/CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL. 3HE 84TE EL/CR
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL. 3HE 84TE EL/CR
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL. 3HE 84TE EL/CR
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL. 3HE 84TE EL/CR
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRONTPL. 3HE 84TE EL/CR
Artikel-Nr.:
     337-26.15.7649
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30838123
EAN/GTIN:
     4036088056468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Frontplatte, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, ungeschirmt, 3 HE, 84 TE

PART.FRONTPL.3U 84HP AN/CR

Al, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert - Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Frontblenden
Höheneinheiten:
3 HE
Höhe:
128.4 mm
Tiefe:
2.5 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
0.375 kg
Bruttogewicht:
0,375
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 30838123, 30838-123, PART.FRONTPL.3U, AN/CR, 84HP, PART.FRONTPL.3U 84HP AN/CR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 14,79*
€ 20,51*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 20,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,66*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0851*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,02*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 142,96*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 149,75*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 82,99*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.