Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 34562-823 Ablenkplatte für Luftmanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 34562-823 Ablenkplatte für Luftmanagement
Schroff 34562-823 Ablenkplatte für Luftmanagement
Schroff 34562-823 Ablenkplatte für Luftmanagement
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104006736
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34562823
EAN/GTIN:
     4036088074837
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
160 mm
Merkmale
Typ
Ablenkplatte für Luftmanagement
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
3U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20848712
ab € 19,03*
Zubehör
Schroff
20848728
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.