Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 120 V, 2500 A, 100 V (DC), 75 V (AC), ±10 %, 0.4 VA (AC), 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 120 V, 2500 A, 100 V (DC), 75 V (AC), ±10 %, 0.4 VA (AC), 1
Varistor, radial, VS 120 V, 2500 A, 100 V (DC), 75 V (AC), ±10 %, 0.4 VA (AC), 1
Varistor, radial, VS 120 V, 2500 A, 100 V (DC), 75 V (AC), ±10 %, 0.4 VA (AC), 1
Artikel-Nr.:
     4502-82E2223
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0750K101
EAN/GTIN:
     4099879987914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos S10 B72210...K101. In Scheibenausführung
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
12 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
2500 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
75 V
Nennspannung (DC):
100 V
Norm:
UL, CSA, SEV, VDE, CECC, CQC, IEC
Rastermaß:
7 mm
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.4 VA
Varistor Spannung (typ.):
120 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1106
5
€ 5,95*
ab € 0,201*
€ 0,449*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,45*
2 Tage
2816
5
€ 14,99*
ab € 0,0985*
€ 0,7254*
2
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 1,685*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPV10D121KNK
ab € 0,0942*
Ähnlich
Panasonic
ERZV10D121
ab € 0,432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.