Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPV10D121KNK VARISTOR, MOV, 200V, SCHEIBE 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171113
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPV10D121KNK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm
  • Nennspannung V AC: 75 V
  • Produktpalette: SFV10D Series
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 200 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 20 J
  • Nennspannung, V DC: 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, MPV10D121KNK, 4171113, 417-1113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0942*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2322*
    € 0,27632
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1993*
    € 0,23717
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1513*
    € 0,18005
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.