Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72210S0750K101 VARISTOR,12.0J,75VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1004326
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0750K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm
  • Nennspannung V AC: 75 V
  • Produktpalette: B722 Series
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 200 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 2.5 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Spitzenenergie (10/1000us): 12 J
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung, V DC: 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72210S0750K101, 1004326, 100-4326
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1106
    5
    € 5,95*
    ab € 0,201*
    € 0,449*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,25*
    € 0,45*
    Lager 139
    2816
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0985*
    € 0,7254*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,208*
    € 1,685*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7254*
    € 0,86323
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3532*
    € 0,42031
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3421*
    € 0,4071
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2683*
    € 0,31928
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1815*
    € 0,21599
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1735*
    € 0,20647
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1555*
    € 0,18505
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1242*
    € 0,1478
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,627* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPV10D121KNK
    ab € 0,0942*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERZV10D121
    ab € 0,432*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.