Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 75VAC; 100VDC; 120V; 2500A; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 75VAC; 100VDC; 120V; 2500A; -40÷105°C
Varistor: Metalloxid; THT; 75VAC; 100VDC; 120V; 2500A; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S10K75
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0750K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø0,8x25mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;75V AC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 120V
2 ms Energie: 12J
Varistorstrom max. 8/20µs: 2,5kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø12,5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1106
5
€ 5,95*
ab € 0,201*
€ 0,449*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,45*
2 Tage
2816
5
€ 14,99*
ab € 0,0985*
€ 0,7254*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 1,685*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPV10D121KNK
ab € 0,0942*
Ähnlich
Panasonic
ERZV10D121
ab € 0,432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.