Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERZV10D121 VARISTOR 10MM SCHEIBE, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1845439
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZV10D121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm
  • Produktpalette: ZNR V
  • Nennspannung V AC: 75 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 200 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Nicht linearer Zinkoxidwiderstand (ZNR)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 20 J
  • Nennspannung, V DC: 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, PANASONIC, ERZV10D121, 1845439, 184-5439
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,432*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B72210S0750K101
    ab € 0,0985*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.