Varistor, Typ=B72220S0251K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Durchmesser=20 mm, Höhe=5.3 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur...
SMD-Varistor, Typ=B72660M0271K072, Breite=8 mm, Höhe=4.5 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=10.2 mm, Nennspannung=275 V, Nennstrom=1.2 kA, Umgebungstemperat...
SMD-Varistor, Typ=B72650M0301K072, Breite=6.3 mm, Höhe=4.5 mm, Lagerungstemperatur max.=85 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=8 mm, Nennspannung=385 VDC 300 VAC, Nennstrom=400 A, Umgebungst...
Varistor, Typ=B72214S0131K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=4.2 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur...
Varistor, Typ=B72214S0231K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.5 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=4.7 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur...
Varistor, Typ=B72207S0251K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=4.2 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min...
Varistor, Typ=B72205S0271K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=4.3 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min...
Varistor, Typ=B72210S0300K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=4.4 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur m...