| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-75P0496 Herst.-Nr.: 0466.125NR EAN/GTIN: 4099891873615 |
| | |
|
| | |
| Sicherung, 0466.125NR, LITTELFUSE Die flinke oberflächenmontierbare Sicherung (SMF) ist ein kleines (1206) Dünnfilm-Bauelement, das für den Sekundärschutz von Schaltkreisen in platzbeschränkten Anwendungen wie tragbaren elektronischen Geräten entwickelt wurde. Sie ist zu 100 % bleifrei und erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie. Features * Das Produkt ist mit bleifreien Loten und höheren Temperaturprofilen kompatibel * Niedriges Profil für höhenempfindliche Anwendungen * Flache Oberseite für Pick-and-Place-Operationen * Das Material zur Abdeckung der Elemente ist resistent gegen branchenübliche Reinigungsverfahren Anwendungen * Handys * Batteriepacks * Digitale Kameras * DVD-Spieler * Festplattenlaufwerke Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.00002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5000 | | € 25,00* | ab € 0,353* | € 0,45* | | | | Lager 4502 | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,47* | € 0,58* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,38* | € 0,76* | | | | | | | | 5000 | | € 5,90* | ab € 0,65* | € 0,78* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,576* | € 1,151* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.900,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|