Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 1,25A; 63VAC; 63V; 63VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-04661.25NR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     04661.25NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 63V;63V AC;63V DC
Betriebstemperatur: -55...90°C
Gehäuse: 1206
Nennstrom: 1,25A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,18x1,52x0,58mm
Herstellerserie: 466
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 5s;3In: max 200ms
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,58*
5000
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,64*
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,79*
1 Tag
7451
10
€ 14,99*
ab € 0,567*
€ 1,203*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 3.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.