Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 0456040.DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung, 0456040.DR
Sicherung, 0456040.DR
Artikel-Nr.:
     4502-75P0486
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0456040.DR
EAN/GTIN:
     4099891873516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, 0456040.DR, LITTELFUSE Eine kleine quadratische oberflächenmontierbare Sicherung, die für höhere Stromanforderungen in verschiedenen Anwendungen ausgelegt ist. Features * Vollständige Kompatibilität mit bleifreien Lötlegierungen und höheren Temperaturprofilen im Zusammenhang mit bleifreier Montage * RoHS-konform und halogenfrei Anwendungen * Spannungsreglermodul für PC-Server * Kühlungslüftersystem für PC-Server * Speichersystemleistung * Basestation Stromversorgung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1500
€ 25,00*
ab € 2,60*
€ 4,10*
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,26*
1500
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 5,62*
10
€ 8,95*
ab € 4,38*
€ 5,84*
1 Tag
1130
1
€ 14,99*
ab € 4,06*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 6.390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.