Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0456040.DR. FUSE, SMD, 40A, V FAST ACTING, FULL REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413074
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0456040.DR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schaltvermögen DC-Strom: 180 A
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Nennspannung, V DC: 72 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 40 A
  • Produktpalette: NANO2 456 Series
  • Nennspannung V AC: -
  • Bauform - Sicherung: 12.5mm x 4.5mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0456040.DR., 2413074, 241-3074
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 2,60*
    € 4,14*
    1500
    Frei Haus
    ab € 3,88*
    € 4,77*
    1500
    € 5,90*
    ab € 4,62*
    € 5,69*
    10
    € 8,95*
    ab € 4,40*
    € 5,91*
    1 Tag
    1295
    1
    € 14,99*
    ab € 4,08*
    € 8,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 6.210,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.