Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 2,8 x 7,11 mm, 5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 2,8 x 7,11 mm, 5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
Kleinstsicherung 2,8 x 7,11 mm, 5 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-74P9495
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251005.NAT1L
EAN/GTIN:
     4099891863609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Slo-Blo-Sicherung, 0251005.NAT1L, Littelfuse Die 0251005.NAT1L ist eine 5×20 mm Slo-Blo-Glaskörper-Patronensicherung nach UL-Spezifikation. Sie wird als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verbrauchseinrichtungen verwendet, um Komponenten oder interne Schaltkreise individuell zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
2,8 x 7,11 mm
Durchmesser:
2.8 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
7.11 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, axiale sicherung, feinsicherung superflink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,71*
1 Tag
4720
10
€ 14,99*
ab € 0,389*
€ 1,003*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 3.550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.