Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0251005.NAT1L PCB-SICHERUNG SEHR FLINK 5A, 125V, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995154
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251005.NAT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: PICO II 251 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, axiale sicherung, feinsicherung superflink, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0251005.NAT1L, 3995154, 399-5154
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,38*
    € 0,41*
    Lager 139
    4720
    10
    € 14,99*
    ab € 0,357*
    € 1,003*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,03* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.