Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXGT32N170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXGT32N170
IGBT, IXGT32N170
Artikel-Nr.:
     4502-74P0817
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGT32N170
EAN/GTIN:
     4099891776824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXGT32N170, LITTELFUSE Ein Hochspannungs-IGBT mit hoher Strombelastbarkeit, einer robusten NPT-Struktur und Vorteilen wie hoher Leistungsdichte, einfacher Montage mit einer Schraube und Eignung für die Oberflächenmontage. Features * Internationales Standardgehäuse * MOS-Gate-Einschaltung - einfache Ansteuerung * Formepoxide erfüllen die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Kondensatorentladung und Impulsgeberschaltungen * AC-Motor-Drehzahlregelung * DC-Servo- und Roboterantriebe * DC-Chopper * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-268S
max. Spannung:
1700 V
max. Strom:
75 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
3.3 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
1.4 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
6 mJ
Verlustleistung VA (AC):
350 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.