Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXBA14N300HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXBA14N300HV
IGBT, IXBA14N300HV
Artikel-Nr.:
     4502-74P0715
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXBA14N300HV
EAN/GTIN:
     4099891775803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXBA14N300HV, Littelfuse BiMOSFETs sind ein Bauelement, in dem die Stärken von MOSFETs und IGBTs kombiniert sind. Dieses Hochspannungsbauelement ist aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Sättigungsspannung und des Durchlassspannungsabfalls der inneren Diode ideal für den Parallelbetrieb. Darüber hinaus dient diese "freie" intrinsische Body-Diode als Schutzdiode, die einen alternativen Pfad für den induktiven Laststrom bietet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und verhindert, dass hohe Ldi/dt-Spannungstransienten das Gerät beschädigen. Features * Hohe Leistungsdichte * Hochfrequenzbetrieb * Geringe Leitungsverluste * MOS-Gate für einfachere Ansteuerung einschalten * Leicht zu montieren Anwendungen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Laser- und Röntgengeneratoren * Kondensator-Entladeschaltungen * Hochspannungsimpulsschaltungen * Hochspannungsprüfgeräte * AC-Schalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-263HV
max. Spannung:
3000 V
max. Strom:
38 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
2.7 V
Verlustleistung VA (AC):
200 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.