| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70F5080 Herst.-Nr.: PX0411/08S/6065 EAN/GTIN: 4099889737707 |
| | |
|
| | |
| Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, Rundsteckverbindungen Serie 400 Buccaneer Typ Bulgin PX04. Mit flexiblem Kabelanschluss; Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Material: Polyamide UL 94 V-0, Schutzart: IP 68, Betriebstemperaturbereich: –40 bis +80 °C. Kontakte müssen separat bestellt werden. Kupplungsgehäuse mit Buchsenkontakteinsatz Typ PX0411. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/-strom, Kabeldurchmesser): PX0411/08S/6065, 8polig, 125 V AC/DC/5,0 A, 6,0 bis 6,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bestückung: | unbestückt | Gehäusematerial: | Polyamid | Kabeldurchmesser: | 6 bis 6,5 mm | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Montage: | Kabelmontage | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 8-polig | Verriegelung: | Schraubverriegelung | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.01227 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, PX04-Rundsteckverbinder, PX04-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX04, Serie PX04 Steckverbinder, serie px04 steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Buchsengehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,09* | € 13,58* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,39* | € 13,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,95* | € 13,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,95* | € 13,63* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,99* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|