Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0411/08S/6065 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-740906-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0411/08S/6065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0411/08S/6065 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.

Leitungssteckverbinder, In-Line Kabelanschluss

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabel-Ø (max.): 6.5 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX04 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Hinweis:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Ø:
19 mm
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 6.5 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz | blau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
PX04
Herst.-Teilenr.:
PX0411/08S/6065
Typ (Hersteller-Typ):
PX0411/08S/6065
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
6.5 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 13,58*
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,60*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,63*
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0410/08P/6065
ab € 4,70*
Zubehör
Bulgin
PX0480/1
ab € 1,53*
Zubehör
Bulgin
PX0483
ab € 1,19*
Zubehör
Bulgin
SA3347
ab € 1,246*
Zubehör
Bulgin
SA3347/1
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.