Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 8; kontaktlos; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 8; kontaktlos; IP68
Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 8; kontaktlos; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-PX0411/08S/6065
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0411/08S/6065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Äußere Abmessungen: Ø19,1x46mm
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 400
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...6,5mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 13,58*
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,60*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,63*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0410/08P/6065
ab € 4,70*
Zubehör
Bulgin
PX0480/1
ab € 1,53*
Zubehör
Bulgin
PX0483
ab € 1,19*
Zubehör
Bulgin
SA3347
ab € 1,246*
Zubehör
Bulgin
SA3347/1
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.