Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 500 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 500 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-501
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 500 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-501
Präzisionspotentiometer, 10 Umdrehungen, 500 Ω, 2 W, linear, Lötöse, 3540S-1-501
Artikel-Nr.:
     4502-69E1104
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-501L
EAN/GTIN:
     4099879972347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Draht-Wendelpotentiometer Typ Bourns 354. Bauform: mit Zentralbefestigung und Achse mit Einstellschlitz, Linearität: ±0,25 %, Betriebstemperatur: +1,0 bis +125 °C, Widerstands-Toleranz: ±5,0 %, Prüfspannung: 1000 VAC, Zentralbefestigung: 3/8 Zoll-32 UNEF. Als 10-Gang-Ausführung Typ 3540S. Belastbarkeit: 2,0 W bei +70 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 447 VAC, TK: ±50, Drehwinkel elektrisch und mechanisch: 3600° (+10°/–0°). Typ: 500R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Präzisionspotentiometer
Breite:
20 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.34 mm
Länge:
22.2 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
1 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
500 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02331 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 28,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 33,51*
10
€ 5,90*
ab € 30,29*
€ 36,92*
1 Tag
96
1
€ 14,99*
ab € 20,37*
€ 47,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 23,39*
€ 48,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 160 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 3,16*
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,34*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,76*
Zubehör
EHC
3440-2-B
ab € 7,32*
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.